Philips - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX - 927936682711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lysstrøm - 900 lm
Sokkel - 2G7 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500261144
Elnummer
3820715
Leverandørens varenummer
927936682711
Typebeskrivelse
3820715
Lampeeffekt:
11 W
Lysstrøm:
900 lm
Sokkel:
2G7 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
28 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
219,9 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


