Utgått

Philips - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX - 927936283011

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 9 W

  • Lysstrøm - 600 lm

  • Sokkel - 2G7 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500260932

Elnummer

3820862

Leverandørens varenummer

927936283011

Typebeskrivelse

3820862

Lampeeffekt:

9 W

Lysstrøm:

600 lm

Sokkel:

2G7 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

28 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

151,1 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

4-pins feste;Trifosfat-lysrørteknologi;Lite lysforringelse gjennom levetiden