Utgått

Philips - MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X - 927914482771

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - GX24q-2

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500559821

Elnummer

3820700

Leverandørens varenummer

927914482771

Typebeskrivelse

3820700

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

GX24q-2

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

39,85 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

111,7 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

6

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Ensoklet energisparende kompaktlysrør med 4 pin sokkel
Philips oppfant bro-teknologien, som gir mer lysytelse (ca 15%) per lyskilde enn andre kompaktlysrør
Lang levetid og liten lystilbakegang
Designet for allmen- eller effektbelysning i profesjonelle og semi-profesjonelle bruksområder
For bruk med HF elektronisk forkobling som gjør mulig å dimme lysnivå, samt mindre påvirket av spenningsvariasjoner
Inneholder kun 1,4 mg kvikksølv
Gjennomsnitt levetid 13 000 timer (Servicelife 9 500 timer)
Kvikksølv utgave - for amalgam, se PL-T TOP
Produkt beskrivelse
Energibesparende kompaktlysrør
Kompakt 'long-arc' lavtrykks kvikksølv utladningslampe
Innkapsling består av 6 parallelle smale fluorescerende lysrør
Produkt egenskaper
4-pins sokkel uten starter og kondensator
Hurtig oppstart under alle omstendigheter
Basert på bro-teknologi oppfunnet av Philips
Kan dimmes
Produkt fordeler
Optimal lysmengde ved kort eller lang tennsylkus
Mer lys (omtrent 15% mer) pr lyspunkt enn vanlig
Lang levetid og varig lysutbytte
Bruksområder
Designet til allmen eller supplerende belysning i profesjonelle og semi-profesjonelle miljø
Ideelt til bruk i innfelt eller påmontert downlight, vegg-armatur, utendørs belysning
Nr 1 valg for kort tennsylkus, nødlys og maks dimming
System
For bruk med HF elektronisk forkobling som gjør mulig kontrollérbart lysutbytte og høy uavhengighet av spenningsvariasjoner