Utgått

Philips - MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX - 927914783071

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 32 W

  • Lysstrøm - 2400 lm

  • Sokkel - GX24q-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500611284

Elnummer

3820884

Leverandørens varenummer

927914783071

Typebeskrivelse

3820884

Lampeeffekt:

32 W

Lysstrøm:

2400 lm

Sokkel:

GX24q-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

39,85 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

138,7 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

6

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

35 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

4-pins feste;Inneholder broteknologien fra Philips;Trifosfat-lysrørteknologi;Lite lysforringelse gjennom levetiden;Rask oppstart