Philips - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX - 927914883071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 42 W
Lysstrøm - 3200 lm
Sokkel - GX24q-4
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500611345
Elnummer
3820714
Leverandørens varenummer
927914883071
Typebeskrivelse
3820714
Lampeeffekt:
42 W
Lysstrøm:
3200 lm
Sokkel:
GX24q-4
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
39,85 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
164,7 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
6
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
45 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


