Philips - MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX - 927914983071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 57 W
Lysstrøm - 3900 lm
Sokkel - GX24q-5 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500611406
Elnummer
3820720
Leverandørens varenummer
927914983071
Typebeskrivelse
871150061140670
Lampeeffekt:
57 W
Lysstrøm:
3900 lm
Sokkel:
GX24q-5 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
39,85 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
197,7 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
6
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
59 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


