Utgått

Philips - MASTER SON PIA Plus 50W E27 - 928061109835

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER SON PIA Plus 50W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 52 W

  • Lysstrøm - 3700 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 1900 K

Emballasje og betingelser

  • 24 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291180388

Elnummer

3820703

Leverandørens varenummer

928061109835

Typebeskrivelse

3820703

Lampeeffekt:

52 W

Lysstrøm:

3700 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

1900 K

Lampeform:

Ellipseformet

Lysutbytte lampe:

71 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

152 mm

Diameter:

70 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Opalfarget

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

52 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Produkt beskrivelse
• Høykvalitets høytrykk natriumlampe med PIA (Philips Integrert Antenne) teknologi

Produkt egenskaper
• Utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd med integrert antenne, innkapslet med vakuum i ytterkolbe av soda-lime-glass eller herdet glass
• Utladningsrør inneholder natrium-kvikksølv amalgam og xenon
• Helt blyfrie lamper (blyfri lodding ved montering av sokkel)
• Ytterkolbe har innvendig hvitt belegg

Produkt Fordeler
• PIA teknologi for økt pålitelighet og lavt antall tidlige feil, med pålitelig tenning gjennom hele levetiden
• ZrAl getter-materiale sikrer optimal opprettholdelse av lysytelse og færre tidlige feil
• Ny, mer robust konstruksjon med færre loddepunkter er mer motstandsdyktig mot slag og vibrasjoner, som ytterligere reduserer tidlige feil og forlenger levetiden
• Høy lysytelse 135 lm/W gjør dette til den mest effektive SON lampe

Miljøvennlig
• Godt miljøvalg på grunn av høy energieffektivitet og lang pålitelig levetid
• Dette produktet følger RoHS direktivet, unntatt 50 W, 70 W
• Dette produktet dekkes inn av WEEE / Renas ordningen

Bruksområder
• Anbefales til alle nye belysningsinstallasjoner og som oppgradering av eksisterende (PLUS) anlegg
• Fullt ut kompatibel med eksisterende SON installasjoner
• Veibelysning
• Industribelysning
• Idrettsanlegg, innendørs og utendørs

Warnings and Safety
• Control gear must include end-of-life protection (IEC 60662, IEC 62035)