Utgått

Philips - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10 - 928044595081

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 2800 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Lengde - 1213,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500888600

Elnummer

3821513

Leverandørens varenummer

928044595081

Typebeskrivelse

3821513

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

2800 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lengde:

1213,6 mm

Fargetemperatur:

5300 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

78 lm/W

Lysfarge:

950

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Lysrørbelegg av høy kvalitet som gir bedre fargegjengivelse;Bruken av trebånds fosfater gir høy effektivitet;Kan ettermonteres i eksisterende armaturer for standard TL-D-lyskilder;Tilgjengelig i ulike farger