Philips - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10 - 928045094081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 58 W
Lysstrøm - 4600 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 1514,2 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500888693
Elnummer
3821516
Leverandørens varenummer
928045094081
Typebeskrivelse
3821516
Lampeeffekt:
58 W
Lysstrøm:
4600 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
1514,2 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
79 lm/W
Lysfarge:
940
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
68 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8


