Utgått

Philips - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25 - 927922883015

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 15,8 W

  • Lysstrøm - 1100 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 604 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500268570

Elnummer

3821288

Leverandørens varenummer

927922883015

Typebeskrivelse

3821288

Lampeeffekt:

15,8 W

Lysstrøm:

1100 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

604 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Det eneste T8-lysrøret som sparer mer enn 10 % energi i eksisterende armaturer innendørs;Passer i alle armaturer med EM- eller HF-forkobling;Produsert med det siste innen høyeffektivt ysrørpulver og spesiell fyllgass;Bra fargegjengivelse Ra80;Lysytelse er tilsvarende andre TL-D Super 80 lysrør;Vedlikeholdt lysytelse og levetid er tilsvarende som andre TL-D Super 80 lysrør;Kan dimmes