Utgått

Philips - MASTER TL-D Secura 36W/830 SL - 927921483076

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D Secura 36W/830 SL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 3200 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1213,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500640123

Elnummer

3821312

Leverandørens varenummer

927921483076

Typebeskrivelse

3821312

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

3200 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1213,6 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

Ja

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

42 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Lyskilde