Utgått

Philips - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25 - 927921484076

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36,8 W

  • Lysstrøm - 3250 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1213,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500640147

Elnummer

3821313

Leverandørens varenummer

927921484076

Typebeskrivelse

871150064014740

Lampeeffekt:

36,8 W

Lysstrøm:

3250 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1213,6 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

88 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

Ja

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

37 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Beskyttende lag (Surlyn) rundt lyskilden, dette er angitt ved to blå ringer på den ene enden. Denne lyskilden er IKKE beregnet på bruk i lukkede armaturer; Overholder IEC 61549 (Fragment Retention Lamp Standard) og andre relevante standarder i matindustrien, som HACCP og ISO 22000; Ingen forringelse på grunn av temperatur eller UV-stråling; Belegget blokkerer 90% av UV-utslippene fra lyskilden; Fullt resirkulerbar, inkludert det beskyttende laget rundt lyskilden; Relativt høy effektivitet, både i starten og i løpet av levetiden til lyskilden, med høyt lumenvedlikehold.