Philips - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25 - 927982483014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 3350 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1213,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500558718
Elnummer
3821352
Leverandørens varenummer
927982483014
Typebeskrivelse
3821352
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
3350 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1213,6 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
44 kWh
Middels levetid:
55000 h
Med lampebetegnelse:
T8
Betydelig reduksjon av tidlige utfall basert på ny X-teknologi (Patent er søkt)
Ekstra lang og pålitelig levetid
Meget effektiv 3-band fluorescerende belegg kombinert med "New Generation Pre-Coating"
Kan kjøres på enten konvensjonell eller HF elektronisk forkobling
Lavt kvikksølvinnhold til å være en long-life lampe (5 mg)
Fullstendig resikulerbar lampeteknologi alle komponenter kan brukes i produksjon av nye lamper
Ende-stykket har en x-formet grønn bunnplate for å differensiere lampen fra andre fluorescerende lamper
Produkt fordeler
Lengre levetid og færre tidlige utfall fører til mindre arbeid og lavere vedlikeholds kostnader og underbygger overgang fra enkelt- til gruppeskift
Mindre avfall og avfallskostnader ved slutten av levetid
Spesielt fluorescerende belegg gir god fargegjengivelse
Miljøvennlig
Godt miljøvalg på grunn av lang pålitelig levetid (180% bedre enn T8 (26 mm) standard), lite avfall (kun 1 lysrør sammenlignet med 2 T8 standard), lavest kvikksølvinnhold og blyfri.
Dette produktet er Philips Grønt Flaggskip.
Dette produktet innfrir kravene i RoHS direktivet.
Dette produktet omfattes av WEEE / Renas ordningen.
Bruksområder
Passer til bruksområder hvor skiftekostnader er høye (høye tak, vanskelig å komme til): kjøpesenter, supermarked, lagerbygg, produksjons haller, kontorer og offentlige steder som parkeringshus og jernbanestasjoner
System
Kan kjøres på enten konvensjonell eller HF elektronisk forkobling
Høyere effektivitet og lengre levetid oppnås med HF elektronisk forkobling med varmstart


