Utgått

Philips - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40 - 927927084055

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 34,9 W

  • Lysstrøm - 3315 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1463,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500639523

Elnummer

3816614

Leverandørens varenummer

927927084055

Typebeskrivelse

3816614

Lampeeffekt:

34,9 W

Lysstrøm:

3315 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1463,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

101 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

35 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

T5

40 % tynnere og 5 % kortere enn tilsvarende TL-D-lyskilder;Høy lyskildeeffekt på opptil 104 lm/W;Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger;Maksimal lyseffekt nås ved ca. 35 °C i frittbrennende stilling