Philips - MASTER TL5 High Output Eco 50W/830 - 927991283031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Lysstrøm - 4450 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1163,2 mm
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900825909
Elnummer
3816676
Leverandørens varenummer
927991283031
Typebeskrivelse
3816676
Lampeeffekt:
50 W
Lysstrøm:
4450 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1163,2 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
17 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
54 kWh
Middels levetid:
30000 h
Med lampebetegnelse:
T5


