Utgått

Philips - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6 - 928093205330

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Sokkel - GX8,5

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Lysfarge - 830

  • Lampespenning - 96...109 V

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500209511

Elnummer

3858310

Leverandørens varenummer

928093205330

Typebeskrivelse

3858310

Lampeeffekt:

20 W

Sokkel:

GX8,5

Fargetemperatur:

3000 K

Lysfarge:

830

Lampespenning:

96...109 V

Lysstyrke:

4700 cd

Strålingsvinkel:

20 °

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysutbytte lampe:

37 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

111 mm

Total lengde:

95 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

9000 h

Med lampebetegnelse:

R111

MASTER Colour CDM-R111 kombinerer den elegante 111 mm aluminiumsreflektoren fra halogenfamilien med den lange levetiden, høye effektiviteten og klare, hvite lyset fra MASTER Colour CDM-serien
Universell brennstilling. Lukkede armaturer er ikke nødvendig siden lyskildeinnkapslingen dekker lyskilden
Bra fargegjengivelse (Ra>80) og fargetemperatur på 3000K
UV-block kvartsglass beskytter mot bleking av belysta varer og flater
Gjennomsnitt levetid: 7 500 timer
Produkt beskrivelse
MASTER Colour CDM-R111 kombinerer et trendy utseende av 111mm aluminium reflektor halogen lampe med lang levetid, høy energi effektivitet and krisphvitt lys av MASTER Colour CDM
Produkt egenskaper
Høy lampe effektivitet
Lang lampe levetid sammenlignet med glødelampe og halogen
Keramisk utladningsrør er optimalt og stabilt plassert i reflektor
Twist & Lock system
UV-Block på brenner
Hette-design som ikke gir blending
Produkt fordeler
Lave driftskostnader
Enkel installasjon
Relativt lav varmebelastning
Mindre blending, som gir komfort for butikk kunder og betjening
Redusert risiko for bleking
Bruksområder
Spot og dekorativ belysning: skilt belysning med glitrende, kontrast effekt, også i omgivelser med veldig høyt bakgrunns belysnings nivå som butikk vindu
Allmen belysning: i downlight kan en varm, komfortabel atmosfære skapes
Armaturer
Standard 111mm reflektor design øker fleksibilitet i bruksområder og gjør at CDM-R111 enkelt passer i de mange eksisterende 111 armaturer
Forenklet armatur design siden CDM-R111 lamper kan brukes i åpne armaturer
GX8.5 lampe sokkel i bruk må passe for startspennings-topp opp til 5kV