Utgått

Philips - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 10D 1CT/6 - 928096705330

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 10D 1CT/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 73 W

  • Sokkel - GX8,5

  • Fargetemperatur - 3900 K

  • Lampespenning - 79...114 V

  • Lysstyrke - 50000 cd

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500213914

Elnummer

3858314

Leverandørens varenummer

928096705330

Typebeskrivelse

3858314

Lampeeffekt:

73 W

Sokkel:

GX8,5

Fargetemperatur:

3900 K

Lampespenning:

79...114 V

Lysstyrke:

50000 cd

Strålingsvinkel:

9 °

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysutbytte lampe:

34 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

111 mm

Total lengde:

95 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

80 kWh

Middels levetid:

11000 h

Med lampebetegnelse:

R111

Reflektorlampe 111mm basert på mini MASTER Colour