Philips - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6 - 928098105330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 73 W
Sokkel - GX8,5
Fargetemperatur - 4200 K
Lysfarge - 942
Lampespenning - 79...114 V
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500213952
Elnummer
3858316
Leverandørens varenummer
928098105330
Typebeskrivelse
3858316
Lampeeffekt:
73 W
Sokkel:
GX8,5
Fargetemperatur:
4200 K
Lysfarge:
942
Lampespenning:
79...114 V
Lysstyrke:
8000 cd
Strålingsvinkel:
36 °
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
39 lm/W
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
111 mm
Total lengde:
95 mm
Isolert belysning nødvendig:
nei
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Solariumlampe:
nei
Reflektortype:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
80 kWh
Middels levetid:
11000 h
Med lampebetegnelse:
R111


