Philips - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 - 928070319230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 361 W
Lysstrøm - 35400 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696646106
Elnummer
3858364
Leverandørens varenummer
928070319230
Typebeskrivelse
3858364
Lampeeffekt:
361 W
Lysstrøm:
35400 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
98,06 lm/W
Lysfarge:
842
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
115...133 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
P45
Diameter:
46 mm
Total lengde:
250 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
361 kWh
Middels levetid:
20000 h
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


