Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philips - MC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D - 928053000630

Signify
KopierKopier
Philips - MC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 73,2 W

  • Lysstrøm - 1750 lm

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 4200 K

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291651673

Elnummer

3815267

Leverandørens varenummer

928053000630

Typebeskrivelse

3815267

Lampeeffekt:

73,2 W

Lysstrøm:

1750 lm

Strålingsvinkel:

30 °

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4200 K

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lysfarge:

942

Lampespenning:

82...98 V

Lysstyrke:

14000 cd

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysutbytte lampe:

71 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

95 mm

Total lengde:

120 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

74 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

PAR30

Klart, hvitt strålende lys; Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge; Høy effekt kombinert med overlegent lumenvedlikehold; Passer i enkle, åpne armaturer; Frontglass med UV-blokk.