Philips - MST SON APIA Plus Xtra 400W E - 928151119830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 405 W
Lysstrøm - 55400 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 1950 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900927672
Elnummer
3815249
Leverandørens varenummer
928151119830
Typebeskrivelse
3815249
Lampeeffekt:
405 W
Lysstrøm:
55400 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
1950 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
137 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
290 mm
Diameter:
122 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Opalfarget
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
445 kWh
Middels levetid:
45000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
• Høytrykks natriumlampe uten kvikksølv med klar rørformet ytre pære. Lang stabil levetid.
Produktegenskaper
• Klar rørformet ytre pære
• Keramisk utladingsrør med nye Active Philips Integrated Antenna (APIA). Dette gir lenger


