Utgått

Philips - MST SON-T APIA Plus Hg Free 1 - 928198909830

Signify
KopierKopier
Philips - MST SON-T APIA Plus Hg Free 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lysstrøm - 10000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2100 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900880755

Elnummer

3815207

Leverandørens varenummer

928198909830

Typebeskrivelse

3815207

Lampeeffekt:

100 W

Lysstrøm:

10000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2100 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

Ja

Total lengde:

205 mm

Diameter:

46 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

110 kWh

Middels levetid:

38000 h

MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 100W E40 1SL
Høytrykks natriumlampe uten kvikksølv med klar rørformet ytre
pære. Lang stabil levetid.