Philips - MST SON-T APIA Plus Hg Free 2 - 928199109830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 256 W
Lysstrøm - 32000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2100 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900885125
Elnummer
3815209
Leverandørens varenummer
928199109830
Typebeskrivelse
3815209
Lampeeffekt:
256 W
Lysstrøm:
32000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2100 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
Ja
Total lengde:
250 mm
Diameter:
46 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
282 kWh
Middels levetid:
38000 h
Høytrykks natriumlampe uten kvikksølv med klar rørformet ytre
pære. Lang stabil levetid


