Philips - MVF404 MHN-SE2000W/956 B3 SI - 910502218318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 2000...2000 W
Fargetemperatur - 5600...5600 K
Lysstrøm - 215000...227000 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900502022
Elnummer
3505604
Leverandørens varenummer
910502218318
Typebeskrivelse
3505604
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
2000...2000 W
Fargetemperatur:
5600...5600 K
Lysstrøm:
215000...227000 lm
Egnet til påbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
Halogen-metalldamplampe
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
380...415 V
Nominell strøm:
5900...0 mA
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
35...35 °C
Maks systemeffekt:
2120 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm:
220000 lm
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
592 mm
Høyde/dybde:
535 mm
Lengde:
368 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
2,5...4 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysutbytte:
108 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI
ARENAVISION - MASTER MHN-SE High Output - 2000 W Beam category B3
Philips kompakte lyskaster for areaer MVF404 er spesielt utviklet for idrettsanlegg der det stilles store krav til belysningen både for tilskuere og TV- sendinger, der all idrett skjer under optimale lysforhold. ArenaVision kommer i et veldig lite format, bare 0,2 m2 vindflate. Med Philips enkeltsoklete metallhalogen MHN-SE 2000 W og ny optikk med mye høyere presisjon har ArenaVision 2 kW høyere lysytelse enn noensinne. Det er enkelt å montere og bytte lyskilde. Armaturet er utstyrt med en ny sikkerhetsbryter som gjør lyskasteren helt uten strøm når bakstykket åpnes. Det seneste produktet er en flimmerfri variant som er utviklet for helt å fjerne flimmereffekten noe som igjen garanterer perfekte bilder selv ved bruk av super slow motion-kameraer ved store tilstelninger. Denne varianten kommer med en spesiell elektronisk starter som fungerer i kombinasjon med den elektroniske forkoblingsheten ECM330 (bestilles separat).


