Philips - Philips GentleSpace Gen3 BY481P LED35000lm/840 PSD(DALI)230W MB GC SI - 910500465538

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 235 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 35000...35000 lm

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 529.19 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699407322

Elnummer

3302799

Leverandørens varenummer

910500465538

Typebeskrivelse

3302799

Lampetype:

LED utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

235 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

35000...35000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Sølv

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

960...960 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Reflektorfarge:

Andre

Materiale i reflektor:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

20 %

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

150...150 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

10 %

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Bredde:

490 mm

Høyde/dybde:

110 mm

Lengde:

600 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

8

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

13

Høy lyseffektivitet på opptil 155 lm/wLang levetid på L80 ved 100 000 timerAvtagbart monteringssystem for enkel installasjonI fullt samsvar med EN-12464-1 – lavt blendenivå og fargegjengivelse på ? 80Mulighet for støvdeksel for å møte kravene til næringsmiddelindustrienEgner seg til nye installasjoner eller punkt for punkt utskifting av HPI 250 W, HPL 400 W eller HPI 400 W og reduserer energiforbruket med opptil 65 %Bredt utvalg av optikk for å møte bruksområdets krav, også med mulighet for en justerbar optikkvariant med fleksibilitet til å skifte fra NB til WB med enkel justeringsmekanisme«Interact Industry» og «Philips GreenWarehouse» klar