Philips - PL-L 18W/10/4P 1CT/25 - 927903001007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-A
Total lengde - 225 mm
Lampetype - Kompaktlysrør
Sokkel - 2G11
Lampeeffekt - 18 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500260185
Elnummer
3833451
Leverandørens varenummer
927903001007
Typebeskrivelse
3833451
Type UV stråling:
UV-A
Total lengde:
225 mm
Lampetype:
Kompaktlysrør
Sokkel:
2G11
Lampeeffekt:
18 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
nei
Egnet for vanndesinfeksjon:
nei
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
Ja
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
39 mm
Lampeform:
Andre
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
nei
Lampespenning:
53...63 V
Brennstilling:
Etter ønske
Middels levetid:
5000 h
Kvikksølvinnhold:
4,4 mg


