Philips - PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX - 927939083040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 16 W
Lysstrøm - 1050 lm
Sokkel - GR8
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500269874
Elnummer
3820891
Leverandørens varenummer
927939083040
Typebeskrivelse
3820891
Lampeeffekt:
16 W
Lysstrøm:
1050 lm
Sokkel:
GR8
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
15 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
141 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


