Philips - PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX - 927939484040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 38 W
Lysstrøm - 2850 lm
Sokkel - GR10
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500271747
Elnummer
3820816
Leverandørens varenummer
927939484040
Typebeskrivelse
3820816
Lampeeffekt:
38 W
Lysstrøm:
2850 lm
Sokkel:
GR10
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
24 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
207 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
42 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


