Philips - Plusline ES 78mm 2y 48W R7s 2 - 924587044210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 48 W
Lysstrøm - 750 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900852318
Elnummer
3766527
Leverandørens varenummer
924587044210
Typebeskrivelse
3766527
Lampeeffekt:
48 W
Lysstrøm:
750 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
78 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
48 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


