Philips - Plusline ES Small 240W 230 V 1BB/10X10B - 924572044210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 240 W
Lysstrøm - 4900 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900853803
Elnummer
3766558
Leverandørens varenummer
924572044210
Typebeskrivelse
3766558
Lampeeffekt:
240 W
Lysstrøm:
4900 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
118 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
240 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


