Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philips - RC065Z SC - 911401892680

Signify
KopierKopier
Philips - RC065Z SC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Edelstål

  • Materiale - Edelstål

  • Lengde - 1200 mm

  • Tilbehør - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8710163362748

Elnummer

3303586

Leverandørens varenummer

911401892680

Typebeskrivelse

3303586

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Edelstål

Materiale:

Edelstål

Lengde:

1200 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Diameter:

8 mm

Tilbehør til gipsmontering, overflatemontering og oppheng er tilgjengeligModerne og diskret design

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien