Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W - 912401483106

Signify
KopierKopier
Philips - RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 159.41 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696070147

Elnummer

3253985

Leverandørens varenummer

912401483106

Typebeskrivelse

3253985

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Aluminium

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Maks systemeffekt:

5 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

75...75 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

25...25 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Egnet for lampeeffekt:

5...5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

355...0 lm

Virkningsgrad:

0

Høyde/dybde:

145 mm

Ytre diameter:

85 mm

Innebygd lengde:

75...0 mm

Installasjonshøyde:

145...0 mm

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Zadora LED
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W
MASTER LED - 36 ° - 5 W - 2700 K - GU10 - Aluminium - 50 W equivalent
Zadora LED er en serie med innfelte og justerbare downlights for MASTERLED. De leveres som monteringsklare sett (KIT) sammen med MASTER LED-spot MVlyskilden. MASTER LED-spot gir enorme energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene uten at det går på bekostning av lysstyrken, og en investering kan gi eierne en avkastning innen ett år. Den justerbare versjonen kan justeres 30° fra vertikal stilling. Begge lyskildene har en lysstrøm tilsvarende en halogenlampe med en effekt på 50 W. Zadora LED-downlights kommer med overflater i forskjellige farger. De er enkle å vedlikeholde, da du får direkte tilgang til lyskilden.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien