Philips - TL-D 18W Yellow SLV/25 - 928048001605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 700 lm
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 0 K
Lengde - 604 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500726872
Elnummer
3831223
Leverandørens varenummer
928048001605
Typebeskrivelse
871150072687240
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
700 lm
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
0 K
Lengde:
604 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
36 lm/W
Lysfarge:
160
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Gul
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8


