Utgått

Philips - TL-M RS Super 80 65W/840 SLV/25 - 928031008471

Signify
KopierKopier
Philips - TL-M RS Super 80 65W/840 SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 65 W

  • Lysstrøm - 5100 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1514,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500725226

Elnummer

3829269

Leverandørens varenummer

928031008471

Typebeskrivelse

3829269

Lampeeffekt:

65 W

Lysstrøm:

5100 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1514,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

40,5 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

Ja

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

74 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

T12

Lyskilde