Philips - Tornado spiral 12W WW E27 220 - 929689114506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 12 W
Lysstrøm - 741 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291116981
Elnummer
3820613
Leverandørens varenummer
929689114506
Typebeskrivelse
3820613
Lampeeffekt:
12 W
Lysstrøm:
741 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Lampeform:
Spiral
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lysfarge:
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
nei
Diameter:
47,5 mm
Utendørsbruk:
nei
Integrert skumringsbryter:
nei
Egnet for høy koblingsfrekvens:
nei
Total lengde:
94 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
10000 h
Dimbar:
nei
Med lampebetegnelse:
Andre


