Philips - Tornado T2 8W B22 220-240V 1PH/6 - 929689828307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8710163211534
Elnummer
3861843
Leverandørens varenummer
929689828307
Typebeskrivelse
3861843
Produktbeskrivelse
• Lavenergilyskilde i dekorativ spiralform
• 20W finnes tilogmed i en versjon som kan dimmes
Produktegenskaper
• Lavenergilyskilde med spiralform som et alternativ til vanlige glødelamper
• Den annerledes formen gir mere lys sammenlignet med andre sparepærer
• Bedre lysfordeling sammenlignet med vanlige stavformede lavenergilyskilder
• Finnes også i en versjon (20W Dimmable) som kan dimmes
• 8 ganger lengre levetid enn vanlige glødelamper
Fordeler
• Dekorativt utseende - kan brukes der lyskilden er synlig direkte
• Veldig kompakt format som gjør det lett å skifte ut de fleste alminnelige glødelyskilder fra 25-150w
• Ca 85% energibesparelse sammenlignet med alminnelige glødelyskilder med tilsvarende lysmengde
• 20w dimmbar kan brukes med alle typer dimmere
• Lengre tid mellom skifte av lyskilder og høyere energieffektivitet gir lavere energikostnader og totalkostnader
Bruksområder
• Det kompakte formatet gjør at den kan brukes i små armaturer
• 20W dimmbar kan brukes der man i dag har lysregulering eller ønsker lysregulering og lavt energiforbruk
• Kan brukes som plantebelysning
• Skal ikke lysreguleres (utenom 20W dimmbar) eller brukes sammen med elektronisk lys- eller bevegelsessensor
• Lavenergilyskilde i dekorativ spiralform
• 20W finnes tilogmed i en versjon som kan dimmes
Produktegenskaper
• Lavenergilyskilde med spiralform som et alternativ til vanlige glødelamper
• Den annerledes formen gir mere lys sammenlignet med andre sparepærer
• Bedre lysfordeling sammenlignet med vanlige stavformede lavenergilyskilder
• Finnes også i en versjon (20W Dimmable) som kan dimmes
• 8 ganger lengre levetid enn vanlige glødelamper
Fordeler
• Dekorativt utseende - kan brukes der lyskilden er synlig direkte
• Veldig kompakt format som gjør det lett å skifte ut de fleste alminnelige glødelyskilder fra 25-150w
• Ca 85% energibesparelse sammenlignet med alminnelige glødelyskilder med tilsvarende lysmengde
• 20w dimmbar kan brukes med alle typer dimmere
• Lengre tid mellom skifte av lyskilder og høyere energieffektivitet gir lavere energikostnader og totalkostnader
Bruksområder
• Det kompakte formatet gjør at den kan brukes i små armaturer
• 20W dimmbar kan brukes der man i dag har lysregulering eller ønsker lysregulering og lavt energiforbruk
• Kan brukes som plantebelysning
• Skal ikke lysreguleres (utenom 20W dimmbar) eller brukes sammen med elektronisk lys- eller bevegelsessensor


