Philips - TUV 15W SLV/25 - 928039004005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 451,6 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 15,5 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500726179
Elnummer
3834215
Leverandørens varenummer
928039004005
Typebeskrivelse
3834215
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
451,6 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G13
Lampeeffekt:
15,5 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
28 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
50...60 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
8000 h
Kvikksølvinnhold:
2 mg


