Philips - TUV 25W 1SL/25 - 928039404005

Signify
KopierKopier
Philips - TUV 25W 1SL/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-C

  • Total lengde - 451,6 mm

  • Lampetype - Lysrør

  • Sokkel - G13

  • Lampeeffekt - 25 W

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500641618

Elnummer

3861688

Leverandørens varenummer

928039404005

Typebeskrivelse

3861688

Type UV stråling:

UV-C

Total lengde:

451,6 mm

Lampetype:

Lysrør

Sokkel:

G13

Lampeeffekt:

25 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

Ja

Egnet for vanndesinfeksjon:

Ja

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

nei

Egnet for medisinsk anvending:

nei

Egnet for reprografi:

nei

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

28 mm

Lampeform:

Stav

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Integrert starter:

nei

Dimbar:

Ja

Lampespenning:

44...52 V

Brennstilling:

Etter ønske

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

25 kWh

Middels levetid:

9000 h

Kvikksølvinnhold:

2 mg

Philips MASTER LED-rør T5

Funksjoner

Lysstrøm: 1700 lm
Strøm: 11,5 W
Erstatter det tradisjonelle 21W T5-røret
Lyseffektivitet: 147 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Dimbar - sjekk ballastkompatibilitet
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 900 mm
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Kontorer
Skoler
Butikker

Philips MASTER LEDtube tilbyr en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper. MASTER LEDtube kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 1700 lm og erstatter det 900 mm tradisjonelle 21 W T5 lysrøret. Lysrøret er dimbart og har en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.