Philips - TUV 25W 4P SE UNP/32 - 927972204099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 556,6 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - SE (4-pins)
Lampeeffekt - 23 W
Emballasje og betingelser
32 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500264404
Elnummer
3861673
Leverandørens varenummer
927972204099
Typebeskrivelse
3861673
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
556,6 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
SE (4-pins)
Lampeeffekt:
23 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
19,3 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
77...87 V
Brennstilling:
Etter ønske
Middels levetid:
5000 h
Kvikksølvinnhold:
4,4 mg
Funksjoner
Lysstrøm: 1500 lm
Strøm: 10,5 W
Erstatter det tradisjonelle 24W T5-røret
Lysutbytte: 142 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Dimbar - sjekk ballastkompatibilitet
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lengde: 600 mm
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Kontorer
Skoler
Butikker
Philips MASTER LEDtube tilbyr en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper. MASTER LEDtube kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 1500 lm og det erstatter det 600 mm tradisjonelle 24 W T5 lysrøret. Lysrøret er dimbart og har en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."


