Philips - TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32 - 927972104099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 853 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - SE (4-pins)
Lampeeffekt - 75 W
Emballasje og betingelser
32 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500869708
Elnummer
3861672
Leverandørens varenummer
927972104099
Typebeskrivelse
3861672
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
853 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
SE (4-pins)
Lampeeffekt:
75 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
19,3 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
87...107 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
75 kWh
Middels levetid:
5000 h
Kvikksølvinnhold:
5,5 mg
• Lysrør i T5 eller T16 versjon bergenet for desinfisering
Egenskaper:
• Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
• Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
• Beskyttende innvendig belegg som begrenser reduksjonen av brukbar UV-C mengde
• Høytemperatur- og UV-resistente lampesokler
• Advarselsskilt på lampen indikerer UV-C stråling
• NB! Merk at man ikke må eksponeres for UV-lys, i første omgang kan man få synsforstyrrelser, bli "sveiseblind"/snøblind. Det er også skadelig for hud. Pass på å installer tidsbryter eller annen ordning som gjør at mennesker ikke eksponeres for lyset
Fordeler:
• Høy UV-C mengde opprettholdes helt til slutten av levetiden
• Konstant lampeytelse gjennom 9000 timer anbefalt brukstid
• Danner ikke ozon
• Ultra-lavt kvikksølvinnhold på 5.5 mg
Miljø
• Godt miljøvalg på grunn av lavest mulige innhold av kvikksølv
Bruksområder:
• Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
• Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
• Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
• Brukes i ulike fotokjemiske prosesser


