Philips - TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 - 927908704007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 535 mm
Lampetype - Kompaktlysrør
Sokkel - 2G11
Lampeeffekt - 55 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500633798
Elnummer
3861631
Leverandørens varenummer
927908704007
Typebeskrivelse
3861631
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
535 mm
Lampetype:
Kompaktlysrør
Sokkel:
2G11
Lampeeffekt:
55 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
38 mm
Lampeform:
Andre
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
100...110 V
Brennstilling:
Etter ønske
Middels levetid:
20000 h
Kvikksølvinnhold:
4,4 mg
Slank design
BruksområderProfesjonelt vann- og luftrenseutstyr
Direkte eksponering for UV-C-lys er farlig. Philips UV-C desinfiserende lyskilder skal kun selges av autoriserte partnere. Lyskilder må kun installeres av en autorisert fagperson i samsvar med strenge sikkerhetsforskrifter og forskrifter."


