Philips - TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25 - 927909804007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 535 mm
Lampetype - Kompaktlysrør
Sokkel - 2G11
Lampeeffekt - 90 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500888297
Elnummer
3861635
Leverandørens varenummer
927909804007
Typebeskrivelse
3861635
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
535 mm
Lampetype:
Kompaktlysrør
Sokkel:
2G11
Lampeeffekt:
90 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
39 mm
Lampeform:
Andre
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
110...120 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
95 kWh
Middels levetid:
10000 h
Kvikksølvinnhold:
4,4 mg


