Philips - ZCP150 ANB L500 - 912401483113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 500 mm
Tilbehør - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699383794
Elnummer
3510229
Leverandørens varenummer
912401483113
Typebeskrivelse
3510229
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
500 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
500 mm
Diameter:
100 mm
ZCP150 ANB L500
Coreline-pullerten er en profesjonell pullert som viser vei når det er mørkt og glir pent inn i de fleste bymiljøer takket være det diskrete designet.
Coreline-pullerten er en profesjonell pullert som viser vei når det er mørkt og glir pent inn i de fleste bymiljøer takket være det diskrete designet.


