Phoenix Contact AS - CD 30X60 BU - 3240306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 60 mm
Bredde - 30 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356507868
Elnummer
1216324
Leverandørens varenummer
3240306
Typebeskrivelse
CD 30X60 BU
Materiale:
ABS
Høyde:
60 mm
Bredde:
30 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Diameter:
30 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Med overdel:
nei
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, blå, består av over- og underdel, bredde 30 mm, høyde 60 mm, lengde 2000 mm