Phoenix Contact AS - CD-HF COVER 40 - 3240371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508568
Elnummer
1216385
Leverandørens varenummer
3240371
Typebeskrivelse
CD-HF COVER 40
För kabelkanalbredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, lysegrått, halogenfritt, bredde 40 mm, lengde 2000 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


