Phoenix Contact AS - D-PTI/3 - 3213975
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4046356609838
Elnummer
1211195
Leverandørens varenummer
3213975
Typebeskrivelse
D-PTI/3
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 101 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 48,2 mm, farge: grå