Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - DC-DC OMF 18-32 DC / 24DC 10A - 2320092

KopierKopier
Phoenix Contact AS - DC-DC OMF 18-32 DC / 24DC 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 18...32 V

  • Sekundærspenning 1 - 24 V

  • Antall faser - 1

  • Merkeeffekt - 240 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356481885

Elnummer

4502720

Leverandørens varenummer

2320092

Typebeskrivelse

QUINT-PS/24DC/24DC/10

Primærspenningsområde 1:

18...32 V

Sekundærspenning 1:

24 V

Antall faser:

1

Merkeeffekt:

240 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærspenningsområde 2:

18...32 V

Primærspenningsområde 3:

18...18 V

Sekundærspenning 2:

24 V

Sekundærspenning 3:

24 V

Nøyaktighetsklasse:

2

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

48 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

125 mm

Primærtaktet QUINT DC/DC-omformer for skinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 10 A