Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 1-POL - 2800919

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 1-POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nominell strøm - 6 A

  • Aktiv strømbegrensing x IN - 1,25

  • Type sikring - Elektronisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356690683

Elnummer

1658237

Leverandørens varenummer

2800919

Typebeskrivelse

CB E1 24DC/6A NC P

Antall poler:

1

Monteringsmetode:

Andre

Nominell strøm:

6 A

Aktiv strømbegrensing x IN:

1,25

Type sikring:

Elektronisk

Konstruktionstype:

Støpsel

Bredde:

12,3 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

52 mm

Driftsspenning:

30 V

Fail-Safe-Element:

10 A

Brytetid:

0,13 ms

Maks.kapasitiv last:

0,02 µF

Med fjernkontakt:

nei

Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.