Phoenix Contact AS - EML (40X8)R - 0816980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107563
Elnummer
1800660
Leverandørens varenummer
0816980
Typebeskrivelse
EML (40X8)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
40 mm
ETIKETT


