Phoenix Contact AS - LÅSESKRUE - 1553129

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356156776

Elnummer

1203286

Leverandørens varenummer

1553129

Typebeskrivelse

PROT-MS SCO

Gjengetype:

Metrisk

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

M12-låseskrue med hurtigkobling for M12-bøssingene i sensor-/aktuatorkablene, boksene og monteringspluggforbinderne som ikke er tilordnet